pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104474 ATTUATORE 402 SBS LT. 0.75 - 104474

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104474 ATTUATORE 402 SBS LT. 0.75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 3000 mm

  • Principio di azionamento - Idraulico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000863

Codice prodotto

FAA104474

Cod. produttore

104474

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

3000 mm

Principio di azionamento:

Idraulico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

sì

Con interruttore a chiave:

sì

Attuatore oleodinamico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 55 cicli/ora (vedere dettaglio modello). Dimesnione massima anta: 1,8-3m (vedere dettaglio modello). L'attuatore si caratterizza per un ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti; un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici; versioni CBC (con blocco idraulico in chiusura), SB (senza blocco idraulico), SBS (senza blocco slow). 402 comprende: un attuatore oleodinamico 402; accessori per l?installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8?F 400V.

Un prodotto FAAC SPA

Scopri la serie FAAC SPA