pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104471 ATTUATORE 412 SX -R1- - 104471

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104471 ATTUATORE 412 SX -R1-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, solo sinistra

  • Larghezza max. del battente - 1800 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Fine corsa - Battuta cancello

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000856

Codice prodotto

FAA104471

Cod. produttore

104471

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, solo sinistra

Larghezza max. del battente:

1800 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Fine corsa:

Battuta cancello

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

sì

Con interruttore a chiave:

sì

Attuatore elettromeccanico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 18 cicli/ora. Dimesnione massima anta: 1,8m. Attuatore irreversibile, non necessita elettroserratura. Installazione e manutenzione semplificata. Dispositivo di sblocco accessibile sul lato posteriore dell'attuatore. 412 comprende: un attuatore elettromeccanico (DX o SX), accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

Un prodotto FAAC SPA

Scopri la serie FAAC SPA