pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104419445 TRENDY KIT 230V GREEN - 104419445

FAAC SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Larghezza max. del battente - 1800 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195035087

Codice prodotto

FAA104419445

Cod. produttore

104419445

Produttore

FAA

Tipologia:

A 2 battenti

Larghezza max. del battente:

1800 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Frequenza del radioricevitore:

433 MHz

Con trasmettitore manuale:

sì

Con comando del motore:

sì

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

sì

Con interruttore a chiave:

sì

Con radioricevitore:

sì

Automazione elettromeccanica in kit per ante a battente esterno ad uso residenziale. Larghezza massima singola anta: 1,8m-2,5 m (con elettroserratura). Frequenza di utilizzo: 30%. Il kit contiene due attuatori 413 elettromeccanici 230V per ante a battente, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto, una scheda elettronica 230V, una ricevente 433Mhz, una trasmittente XT2 433Mhz, una coppia di fotocellule, un pulsante a chiave e un lampeggiante XLED. L'attuatore è caratterizzato da spinta “Fuori asse”. Possibilità di avere modelli con arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie. (versioni LS). L''uscita cavi orizzontale permette l’installazione vicina al suolo (installazione bassa). La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.