pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104413 ATTUATORE 413 - 104413

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104413 ATTUATORE 413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 1800 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Fine corsa - Battuta cancello

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000764

Codice prodotto

FAA104413

Cod. produttore

104413

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

1800 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Fine corsa:

Battuta cancello

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

sì

Attuatore elettromeccanico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 30%. Dimesnione massima anta: 1,8m-2,5m (con elettroserratura). L'attuatore è caratterizzato da spinta “Fuori asse”. Possibilità di avere modelli con arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie. (versioni LS). L'uscita cavi orizzontale permette l’installazione vicina al suolo (installazione bassa). 413 230V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 6,3µF 400V. La versione LS include i finecorsa elettrici.

Un prodotto FAAC SPA

Scopri la serie FAAC SPA