pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104301 OPERATORE S418 - 104301

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104301 OPERATORE S418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2300 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000757

Codice prodotto

FAA104301

Cod. produttore

104301

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2300 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

sì

Operatore elettromeccanico S418 24V . Larghezza max singola anta: 2,3 - 2,7 m (con elettroserratura). Frequenza d'utilizzo: Uso continuo. S418 comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco. S418 si caratterizza per: elevata velocità di movimentazione regolabile, staffa di fissaggio “multi posizione” non a saldare, arresti meccanici in apertura e chiusura integrati (possibilità di non installare battute meccaniche).