pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104208 ATT. 422 CBC LT. 0.75 SBLOCCO 05 - 104208

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104208 ATT. 422 CBC LT. 0.75 SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 1800 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con comando del motore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000641

Codice prodotto

FAA104208

Cod. produttore

104208

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

1800 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

sì

Attuatore idraulico 230V 422 CBC 0.75 lpm ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 - 3 m (con elettroserratura), vedere dettaglio modello. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 55. 422 comprende: un attuatore oleodinamico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, uno condensatore di spunto 8µF 400V. 422 si carettirizza per un dispositivo di sblocco protetto da chiave e un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Disponibili versioni CBC (con blocco idraulico in chiusura), CBAC (con blocco idraulico in apertura e chiusura), SB (senza blocco idraulico), SBS (senza blocco idraulico slow).