pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXLCV-380B Excel Cable Ties 7.6 mm x 380 mm Black P - CV-380B

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXLCV-380B Excel Cable Ties 7.6 mm x 380 mm Black P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 380 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451391

Codice prodotto

EXLCV-380B

Cod. produttore

CV-380B

Produttore

EXL

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

380 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 8.694 kg CO2e