pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXLCV-203 Excel Cable Ties 4.8 mm x 203 mm Natural - CV-203

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXLCV-203 Excel Cable Ties 4.8 mm x 203 mm Natural

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 203 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007451285

Codice prodotto

EXLCV-203

Cod. produttore

CV-203

Produttore

EXL

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

203 mm

Materiale:

Plastica

The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.581 kg CO2e