EXCEL - EXL270219GY Excel 19 mm x 33 m PVC Tape Green/Yellow - 270219GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde-giallo
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Lunghezza - 33 m
Isolante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442993
Codice prodotto
EXL270219GY
Cod. produttore
270219GY
Produttore
EXL
Colore:
Verde-giallo
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Lunghezza:
33 m
Isolante:
sì
Auto saldante/amalgamante:
sì
Suitable for a multitude of applications including insulation, fixing cables and identification. Available in a range of colours and sizes, all supplied in a 33 metre coil. - Choice of width - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.823 kgCO2e
AltroPDF


