EXCEL - EXL202-089 Excel Clauss Buffer/Jacket Fibre Strippe - 202-089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro zona di asportazione isolamento - 1...1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007439405
Codice prodotto
EXL202-089
Cod. produttore
202-089
Produttore
EXL
Diametro zona di asportazione isolamento:
1...1 mm
Cable stripping and preperation tool to suit a wide range of fibre cables. These cable strippers are for the removal of the buffer on a fibre core to aid with the terminating process. - Blade has two holes - Tight jacket patch cable is stripped by 1mm hole - Spring action handles can be locked when not in use - 140μm hole strips 250μm primary buffer
AltroPDF


