pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL180-232 Excel Self Adhesive abl Tie Base 28x28mm - 180-232

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007434851

Codice prodotto

EXL180-232

Cod. produttore

180-232

Produttore

EXL

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Materiale:

Plastica

Excel range of high quality nylon cable ties cradles and bases. - Choice of colours - Choice of sizes - Choice of pack size