EXCEL - EXL180-230 Excel Self Adhesive abl Tie Base 20x20mm - 180-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 20 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000007434837
Codice prodotto
EXL180-230
Cod. produttore
180-230
Produttore
EXL
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
20 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Materiale:
Plastica
Excel range of high quality nylon cable ties cradles and bases. - Choice of colours - Choice of sizes - Choice of pack size
AltroPDF


