pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-927 Excel 24 Port overhead tray consolidatio - 100-927

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • A parete - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Incassato/incorporato -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432710

Codice prodotto

EXL100-927

Cod. produttore

100-927

Produttore

EXL

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

A parete:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Incassato/incorporato:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Con prese/prese mobili:

no

Con etichetta:

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

no

The Excel 24 port overhead tray consolidation point has been designed to allow 24 LJ6C modules to be installed onto standards basket tray allowing up to 24 connections to be installed above cabinets or anywhere along the containment run where extra points are needed. The unique locking mechanism allows the unit to be fitted / moved easily. The frame hooks onto the basket tray and the two push button plungers hold the frame in position. - 24 copper ports - Integrated cable tie point - Tooless installation