pagina iniziale

EXCEL - EXL100-714 Excel Single Gang Flat Plate without Bla - 100-714

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007432215

Codice prodotto

EXL100-714

Cod. produttore

100-714

Produttore

EXL

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Montaggio a incasso:

Larghezza:

85 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Altezza:

85 mm

Codice RAL (simile):

9016

Larghezza di montaggio:

50 mm

Altezza della parte incassata:

50 mm

The Excel Faceplate Range suits the Excel Cat5e, 6 and 6A Modules and Keystone jacks including the toolless jacks, and brings style to any Excel installation. - Available in flat/bevelled design - Available in white/black - Available in single/double gang - Supplied with fixing screws - Up to 2 modules/gang - 25 Year system warranty