pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-602 Excel 2U Blanking Plate Black - 100-602

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Copertura

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Altezza - 88.9 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007431737

Codice prodotto

EXL100-602

Cod. produttore

100-602

Produttore

EXL

Tipologia:

Copertura

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

88.9 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Nero

A range of strong Steel 19"Blanking Plates suitable for all 19"racks and frames which utilise profiles with square cage nut holes. Promotes air flow characteristics of the rack. Available from stock in heights of 1U, 2U and 3U. Fitting is simple and made by using standard cage nuts - Standard 19‐inch profile fitting - Available in 1U/2U/3U - Steel construction - 25 year System Warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.683 kg CO2e