pagina iniziale

EXCEL - EXL100-021-4P Excel 4 Port Keystone Surface Mount Box - 100-021-4P

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007427426

Codice prodotto

EXL100-021-4P

Cod. produttore

100-021-4P

Produttore

EXL

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Larghezza:

117.73 mm

Altezza:

82.73 mm

Codice RAL (simile):

9003

Profondità:

30.5 mm

The Excel 1, 2, 4 and 6 port keystone wall mount box offers a compact discrete jacking presentation. The box accepts standard and low-profile toolless jacks, as well as the IDC keystone jacks (plastic support removed to fit standard size toolless jacks). The base is fixed in position using appropriate screws (not included) and the lid snaps into place to finish the installation. The lid has various cut out sections to facilitate cable entry from various directions. - Supplied with empty keystone port - Suitable for all Excel keystones - Can be used with 100-187-WT blanks - Finished in RAL 9003 signal white