EXCEL - EXL100-021-12P Excel 12 Port Keystone Surface Mount Box - 100-021-12P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 12
Colore - Bianco
Materiale - Altro
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
2000007427419
Codice prodotto
EXL100-021-12P
Cod. produttore
100-021-12P
Produttore
EXL
Numero di unità:
12
Colore:
Bianco
Materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Larghezza:
170 mm
Altezza:
120 mm
Codice RAL (simile):
9003
Profondità:
32 mm


