pagina iniziale

EXCEL - EXLCV-300 Excel Cable Ties 4.8 mm x 300 mm Natural - CV-300

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXLCV-300 Excel Cable Ties 4.8 mm x 300 mm Natural

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007451353

Codice prodotto

EXLCV-300

Cod. produttore

CV-300

Produttore

EXL

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Materiale:

Plastica

The Excel range of high quality nylon cable ties are available in Black or Natural in a wide range of sizes and with a choice of pack type. - Choice of colours - Choice of sizes - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.834 kg CO2e