pagina iniziale

EXCEL - EXL542-UNIQUE KEYS EXCELENVCRUNIQUELOCK(1XHANDLE3XBARREL - 542-UNIQUE KEYS

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL542-UNIQUE KEYS EXCELENVCRUNIQUELOCK(1XHANDLE3XBARREL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia - Chiave

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007447813

Codice prodotto

EXL542-UNIQUE KEYS

Cod. produttore

542-UNIQUE KEYS

Produttore

EXL

Tipo di maniglia:

Chiave

Bloccaggio con lucchetto:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Unique Key & Barrel sets for Environ CR range of Racks. This kit consists of 1 door lock (front door), 3 panel cam locks (rear door and 2 side panels) and 8 keys. 100 different key codes selected at random and extra keys can be supplied to order. Easy toinstall ‐ straight replacement of the standard locks & barrels. - Compatible with Environ CR Range - 100 different keys available - All locks required for doors and side panels - Includes 8 keys - Extra keys available to order