pagina iniziale

EXCEL - EXL200-439 Enbeam 1 Port SC DPLX / LC QUAD Angled m - 200-439

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL200-439 Enbeam 1 Port SC DPLX / LC QUAD Angled m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007437203

Codice prodotto

EXL200-439

Cod. produttore

200-439

Produttore

EXL

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Numero di unità verticali:

1

Montaggio a incasso:

Larghezza:

50 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Altezza:

50 mm

Codice RAL (simile):

9003

Larghezza di montaggio:

12.9 mm

Profondità:

23.4 mm

Altezza della parte incassata:

9.3 mm

The Excel angled fibre modules have been designed in a way that they can be fitted into standard Excel faceplates with a 45 mm or 50 mm aperture. This is achieved by the fitting or removal of the outer collar of the module. Both SC Simplex and SC Duplex variations are available. - Fits 45 mm and 50 mm Excel aperture faceplates - UL94V-0 - Built in labelling system - Angled - Accepts Flangeless SC Duplex and LC Quad adaptors only - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.083 kg CO2e