pagina iniziale

EXCEL - EXL180-094 Excel Hook & Loop 25 m Reel of Individua - 180-094

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL180-094 Excel Hook & Loop 25 m Reel of Individua

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 20 mm

  • Lunghezza nastro - 230 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Chiusura a velcro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007434783

Codice prodotto

EXL180-094

Cod. produttore

180-094

Produttore

EXL

Larghezza della banda:

20 mm

Lunghezza nastro:

230 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

The Excel Hook & Loop Cable Ties offer a quick and easy way of securing cables without the risk of crushing that conventional nylon ties pose. The hook and loop tie are reusable allowing repositioning of the cable tie during the installation without the wastage or replacement. - Quick and Easy Installation - Reusable - Will not crush cables - Choice of colours - 20 mm wide - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.638 kg CO2e