pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL101-594-WH Excel 1U x 4 Snap Break Blanking Plate W - 101-594-WH

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL101-594-WH Excel 1U x 4 Snap Break Blanking Plate W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Copertura

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Altezza - 178 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007433342

Codice prodotto

EXL101-594-WH

Cod. produttore

101-594-WH

Produttore

EXL

Tipologia:

Copertura

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

178 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

These new 19"blanking plates come as a 4 way set and are suitable for all 19"racks and frames which utilise profiles with square cage nut holes. These form part of the air flow management system of the rack and simply clip into place. Available fromstock in heights of 4U, they can be snapped into individual U sizes, or down to the required size. - Standard 19-inch profile fitting - Supplied as a 4U set - Breakable into individual U size - Strengthened plastic design, easy clip