pagina iniziale

EXCEL - EXL100-671 Excel White Dbl Gang Bevelled Plate LJ6C - 100-671

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007432048

Codice prodotto

EXL100-671

Cod. produttore

100-671

Produttore

EXL

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Montaggio a incasso:

Larghezza:

146 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Altezza:

85 mm

Codice RAL (simile):

9016

Larghezza di montaggio:

88 mm

Altezza della parte incassata:

37 mm

A new range of single and double gang faceplates and associated blanks, specifically designed for the mounting of the Excel range of 6c voice and data modules. - Available in single/double gang - For use with 6c data or voice modules - Bevelled design - Screen printing option available - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.235 kg CO2e