EXCEL - EXL100-670 Excel White Sgl Gang Bevelled Plate LJ6C - 100-670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
2000007432031
Codice prodotto
EXL100-670
Cod. produttore
100-670
Produttore
EXL
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Montaggio a incasso:
sì
Larghezza:
85 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Altezza:
85 mm
Codice RAL (simile):
9016
Larghezza di montaggio:
50 mm
Altezza della parte incassata:
37 mm


