EXCEL - EXL100-606 Excel 3U Blanking Plate Black - 100-606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Copertura
Larghezza - 482.6 mm
Altezza - 133.35 mm
Materiale - Metallo
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
2000007431744
Codice prodotto
EXL100-606
Cod. produttore
100-606
Produttore
EXL
Tipologia:
Copertura
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
133.35 mm
Materiale:
Metallo
Colore:
Nero
A range of strong Steel 19"Blanking Plates suitable for all 19"racks and frames which utilise profiles with square cage nut holes. Promotes air flow characteristics of the rack. Available from stock in heights of 1U, 2U and 3U. Fitting is simple and made by using standard cage nuts - Standard 19‐inch Profile fitting - Available in 1u, 2u & 3u - Steel Construction
AltroPDF