pagina iniziale

EXCEL - EXL100-410 Excel 2 Port LJ6C Collar & Reversible Mo - 100-410

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007430631

Codice prodotto

EXL100-410

Cod. produttore

100-410

Produttore

EXL

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Montaggio a incasso:

Codice RAL (simile):

9016

Larghezza di montaggio:

22 mm

Altezza della parte incassata:

37 mm

The Excel 2 Port 6c Collar comes complete with attachment screws for the supplied die-cast metal mounting frame. The collar accepts two 6c sized shutters or modules. This is specifically suited to be used with the Excel 6c Keystone Shutter (100-018) and the Excel Angled 6c Shutter (100-022). - Accepts two 6c shutters - Label field and lens - 25 Year system warranty