EXCEL - EXL100-293 Excel 1 Gang S/Steel K/stone F/plate&Bac - 100-293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Acciaio inox
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Numero di unità orizzontali - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
2000007429659
Codice prodotto
EXL100-293
Cod. produttore
100-293
Produttore
EXL
Numero di unità:
2
Colore:
Acciaio inox
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Numero di unità orizzontali:
2
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
Excel Single Gang Stainless Steel Keystone Faceplates allow the deployment of Excel Keystone Jacks in either a 1 Port or 2 Port configuration. They are supplied with a 35 mm deep metal back box that can be drilled to accept conduit entry as required. Each faceplate is supplied with both standard and Torx T10 tamper resistant fixing screws making them ideal for installation in a variety of situations both public and secure. The stainless steel faceplates are designed to have "clean lines"by only showing the shutter and label position. - Brushed Stainless Steel Faceplates - 2 Port Keystone Version - Supplied with Standard & Security Screws - Single gang 35 mm back box supplied - 25 Year system warranty