pagina iniziale

EXCEL - EXL100-271 Excel Office 2 Gang Faceplate w/2x Half - 100-271

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007429468

Codice prodotto

EXL100-271

Cod. produttore

100-271

Produttore

EXL

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Montaggio a incasso:

Larghezza:

146 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Altezza:

85 mm

Larghezza di montaggio:

100 mm

Altezza della parte incassata:

50 mm

The Excel Office Range brings style and enhanced aesthetics to any Excel installation, thanks to its curved plate finish and built in labelling fields. The Single/Double Gang faceplates are each supplied with two half (12.5 mm wide) blanks. In the case of the Single Gang Faceplate this allows a single jack or shutter to be mounted centrally in the aperture. The two half (12.5 mm wide) blanks supplied with the Double Gang Faceplate allows spacing options for mounting three jacks or shutters in the faceplate. The colour options permit the assembly of the telecommunication outlets to contrast with the wall finish if required to comply with the Equality Act 2010 and Part M of the Building Regulations. - 25 Year system warranty - Available in Office White or Charcoal Grey - Curved plate finish - Faceplates supplied with blanks - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.490 kg CO2e