pagina iniziale

EXCEL - EXL100-115 Excel Fast RJ45 Plug Termination Tool - 100-115

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

  • Lunghezza - 203 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007428058

Codice prodotto

EXL100-115

Cod. produttore

100-115

Produttore

EXL

Adatto per:

Capicorda e connettori

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Lunghezza:

203 mm

The Excel Fast RJ45 Termination tool is the easiest way to terminate and crimp the Excel Fast RJ45 plugs. Featuring ergonomic ratchet & release cushion handles, the termination tool makes easy work of crimping the RJ45 Plug whilst trimming the excess wire leaving the end of the plug completely flush. When using the Excel Fast Boots (sold separately), the tool will help align the boots to the RJ45 plug. - Easy to use - Ergonomic cushion handles - Crimps plug and trims wires - Fast Plugs (100-116-100) - Fast Plugs + Boots (100-117-100) - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.499 kg CO2e