EXCEL - EXL100-111 ExcelCat6A(FTP)IECJunctionBox - 100-111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25.6 mm
Numero di morsetti di collegamento - 8
Larghezza - 63 mm
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007428010
Codice prodotto
EXL100-111
Cod. produttore
100-111
Produttore
EXL
Lunghezza:
25.6 mm
Numero di morsetti di collegamento:
8
Larghezza:
63 mm
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Altro
Profondità:
23.4 mm
Tipo di introduzione:
Cavo
Colore:
Altro
Con coperchio:
sì
Fissaggio del coperchio:
Da fissare a scatto
IDC junction box suitable for CAT6A cable joints, repairs and extensions. Fully screened. Includes IDC connection for the drain wire. Housing is metal plated to provide further screening. Ideal for use where repairs or extensions are required. - Suitable for CAT6A - Suitable for screened and unscreened cables - Can be used as through coupler - Drain wire IDC connection - Metal plated - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.949 kg CO2e
AltroPDF


