pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKRW95 SENSORE PIOGGIA - RW95

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKRW95 SENSORE PIOGGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore di precipitazioni

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 0.015 A

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377024786

Codice prodotto

UEKRW95

Cod. produttore

RW95

Produttore

UEK

Tipologia:

Sensore di precipitazioni

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

0.015 A

Frequenza:

50...50 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Uso conforme Sensore per la registrazione e l'analisi delle precipitazioni In combinazione con i comandi delle tende, consente di ritirare le tende da sole quando inizia a piovere, per esempio Dispositivi a superficie per l'installazione all'esterno Caratteristiche del prodotto La superficie del sensore a forma di meandro riconosce l'umidità causata dalle precipitazioni Il relè di commutazione rimane acceso finché il sensore non si asciuga. Per minimo 10 minuti. Il riscaldamento integrato accelera l'asciugatura della superficie del sensore e abbatte neve e ghiaccio. Contatto di commutazione libero da potenziale Collegamento diretto all'inserto veneziane universale(n. art. 1731 JE) possibile