pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKME2990KLAT COPERCHIO PER PRESE E APPARECCHI - ME2990KLAT

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKME2990KLAT COPERCHIO PER PRESE E APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Messing

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377099401

Codice prodotto

UEKME2990KLAT

Cod. produttore

ME2990KLAT

Produttore

UEK

Numero di unità:

1

Colore:

Messing

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Con coperchio a cerniera:

sì

Larghezza:

70 mm

Trattamento antibatterico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

70 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

8014

Trasparente:

no

Profondità:

18 mm

per prese e apparecchi con mascherina 50 x 50 mm Modelli in metallo non adatte per montaggio a soffitto. Materiale: ottone Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT