pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZES981BF PLACCA 1 MODULO PER - LSZES981BF

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZES981BF PLACCA 1 MODULO PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Edelstahl

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377164789

Codice prodotto

UEKLSZES981BF

Cod. produttore

LSZES981BF

Produttore

UEK

Numero di unità:

1

Colore:

Edelstahl

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

81 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

70 mm

Profondità:

0 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Placca 1 modulo, acciaio inox per il montaggio di apparecchi e mascherine della serie LS negli adattatori da incasso, n. art. PA 98.. per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 81 x 81 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT