EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZ981BFSWM PLACCA 1 MODULO PER - LSZ981BFSWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - schwarz
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011377190641
Codice prodotto
UEKLSZ981BFSWM
Cod. produttore
LSZ981BFSWM
Produttore
UEK
Numero di unità:
1
Colore:
schwarz
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
81 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
81 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
70 mm
Profondità:
0 mm
Diametro del foro (apertura):
56 mm
Altezza della parte incassata:
70 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


