pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS984W PLACCA 4 MODULI, BIANCO - LS984W

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS984W PLACCA 4 MODULI, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - weiß

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377120907

Codice prodotto

UEKLS984W

Cod. produttore

LS984W

Produttore

UEK

Numero di unità:

4

Colore:

weiß

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

4

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP21

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Duroplast

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

294 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

70 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Placca 4 moduli, bianco per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 81 x 294 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT