EURO UNITECH ELEKT - UEKLS983WWM PLACCA 3 MODULI, NERO - LS983WWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - weiß
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011377186828
Codice prodotto
UEKLS983WWM
Cod. produttore
LS983WWM
Produttore
UEK
Numero di unità:
3
Colore:
weiß
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
3
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Duroplast
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
81 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
223 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
70 mm
Profondità:
11 mm
Diametro del foro (apertura):
56 mm
Altezza della parte incassata:
70 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT