pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS982LG PLACCA 2 MODULI, GRIGIO CHIARO - LS982LG

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS982LG PLACCA 2 MODULI, GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - grau

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377946101

Codice prodotto

UEKLS982LG

Cod. produttore

LS982LG

Produttore

UEK

Numero di unità:

2

Colore:

grau

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP21

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Duroplast

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

152 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

70 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Placca 2 moduli, grigio chiaro per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 81 x 152 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT