pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC982241 PLACCA 2 MODULI, LC32140 - LC982241

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC982241 PLACCA 2 MODULI, LC32140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - sonstige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377254718

Codice prodotto

UEKLC982241

Cod. produttore

LC982241

Produttore

UEK

Numero di unità:

2

Colore:

sonstige

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

152 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

sì

Larghezza di montaggio:

70 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Serie LS Versione montaggio verticale e orizzontale IP20

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT