pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLC981251 PLACCA 1 MODULO, LC4320H - LC981251

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLC981251 PLACCA 1 MODULO, LC4320H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011377254046

Codice prodotto

UEKLC981251

Cod. produttore

LC981251

Produttore

UEK

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

sonstige

Trasparente:

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Resistenza agli urti:

IK00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

81 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

11 mm

Larghezza di montaggio:

70 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Serie LS Versione montaggio verticale e orizzontale IP20