pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKFDAL2982AN PLACCA 2 MODULI FD 990, ANTRACITE - FDAL2982AN

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKFDAL2982AN PLACCA 2 MODULI FD 990, ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - anthrazit

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377015364

Codice prodotto

UEKFDAL2982AN

Cod. produttore

FDAL2982AN

Produttore

UEK

Numero di unità:

2

Colore:

anthrazit

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

96 mm

Trattamento antibatterico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

167 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Profondità:

6.3 mm

Serie LS Versione montaggio verticale e orizzontale IP20 per combinazione orizzontale e verticale per: Moduli F 40 (n. art.: LS 4.. TSM, 4.. TSEM, LS 429 D 1ST) Moduli F 50 (n. art.: LS 5.. TSM, LS 5.. TSEM, LS 5.. ST) Modulo sensore, bus JUNG a 2 fili (n. art.: SM 1608) Smart Radio (n. art.: DAB ..) Modulo altoparlanti (n. art.: LSM .. 4 ..) Moduli per impianto citofonico (n. art.: SI AI .., SI VI .., SI AM .., SI VM .., SI TM ..)

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT