EURO UNITECH ELEKT - UEKFD982W PLACCA 2 MODULI FD 990, - FD982W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 2
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
4011377015234
Codice prodotto
UEKFD982W
Cod. produttore
FD982W
Produttore
UEK
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
2
Con cornice di montaggio:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
96 mm
Altezza:
167 mm
Profondità:
6.3 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT


