pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKES2985 PLACCA 5 MODULI, ACCIAIO INOX - ES2985

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKES2985 PLACCA 5 MODULI, ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Edelstahl

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377749405

Codice prodotto

UEKES2985

Cod. produttore

ES2985

Produttore

UEK

Numero di unità:

5

Colore:

Edelstahl

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

5

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81 mm

Trattamento antibatterico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

365 mm

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Profondità:

11 mm

per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 Dimensioni (L x A x P): 81 x 365 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT