pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKES2983 PLACCA 3 MODULI, ACCIAIO INOX - ES2983

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKES2983 PLACCA 3 MODULI, ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 3

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377749207

Codice prodotto

UEKES2983

Cod. produttore

ES2983

Produttore

UEK

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

3

Con cornice di montaggio:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Edelstahl

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

81 mm

Altezza:

223 mm

Profondità:

11 mm

per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: acciaio inox 1.4303 X4 CrNi 18-12 Dimensioni (L x A x P): 81 x 223 mm
EURO UNITECH ELEKT

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT