pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKDABAWW SMART RADIO DAB+ - DABAWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKDABAWW SMART RADIO DAB+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • DAB+ - sì

  • Colore - Bianco

  • Numero di orari sveglia - 1

  • Numero di spazi di memoria - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377172319

Codice prodotto

UEKDABAWW

Cod. produttore

DABAWW

Produttore

UEK

Tipologia:

Altro

DAB+:

sì

Colore:

Bianco

Numero di orari sveglia:

1

Numero di spazi di memoria:

16

Orologio radiocontrollato:

no

Lettore CD:

no

Tipo di visualizzazione:

Digitale

KW:

no

Radio via Internet:

no

FM:

sì

Con alimentatore:

sì

LW:

no

MW:

no

RDS:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Uso conforme Ricezione DAB nella gamma di frequenze da 174 MHz a 240 MHz Ricezione FM nella gamma di frequenze da 87,5 MHz a 108 MHz (VHF banda II) Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni a norma DIN 49073 Profondità della scatola (dimensione interna): min. 40 mm Caratteristiche del prodotto Radio digitale con display e comandi touch Parte frontale in vetro Ricezione stereo Morsetti per il collegamento di due altoparlanti Commutazione da stereo a mono e viceversa Massima facilità d’uso Antenna integrata per DAB+ e FM Eccellente qualità di ricezione Ricerca stazioni automatica Possibilità di impostare fino a 8 stazioni DAB+ e 8 stazioni FM preferite (che rimangono in memoria anche in caso di mancanza di tensione) All’accensione si sintonizza automaticamente sull’ultima stazione ascoltata All’accensione si imposta automaticamente sull’ultimo livello di volume impostato Accensione con l’ultima modalità di funzionamento (DAB+ o FM) Visualizzazione informazioni: stazione, ora ed impostazioni correnti Aggiornamento automatico dell’ora tramite RDS e DAB+ Luminosità display regolabile Modalità notturna Funzione sveglia Modalità sleep Accensione/spegnimento tramite ingresso ausiliario Uscita Line-Out (AUX) per collegamento ad amplificatore esterno Antenna filare esterna (opzionale), n. art.: RAD-ANT Funzione accensione ausiliaria La radio è provvista di un ingresso ausiliario, che ne permette l’accensione tramite un interruttore esterno.

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT