pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKCD585GB PLACCA 5 MODULI, BRONZO DORATO - CD585GB

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKCD585GB PLACCA 5 MODULI, BRONZO DORATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Bronze

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377058200

Codice prodotto

UEKCD585GB

Cod. produttore

CD585GB

Produttore

UEK

Numero di unità:

5

Colore:

Bronze

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

5

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

365 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

67 mm

Profondità:

10 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza della parte incassata:

67 mm

Placca 5 moduli, bronzo dorato per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: alluminio anodizzato Dimensioni (L x A x P): 81 x 365 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT