EURO UNITECH ELEKT - UEKAS584WW PLACCA 4 MODULI, BIANCO ALPINO - AS584WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 4
Con cornice di montaggio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011377309753
Codice prodotto
UEKAS584WW
Cod. produttore
AS584WW
Produttore
UEK
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
4
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Altro
Larghezza:
80.5 mm
Altezza:
293.5 mm
Profondità:
10 mm
Larghezza di montaggio:
55 mm
Altezza della parte incassata:
55 mm
Diametro del foro (apertura):
52 mm
Un prodotto EURO UNITECH ELEKT
Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT