pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAS581NAWW PLACCA 1 MODULO, CON TARG. - AS581NAWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAS581NAWW PLACCA 1 MODULO, CON TARG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377310056

Codice prodotto

UEKAS581NAWW

Cod. produttore

AS581NAWW

Produttore

UEK

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

80.5 mm

Altezza:

80.5 mm

Profondità:

10 mm

Larghezza di montaggio:

55 mm

Altezza della parte incassata:

55 mm

con targhetta 12 x 55,5 mm Versione montaggio verticale e orizzontale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44.

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT