pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990KLUSB COP. A CERNIERA,SIMB. CARICABATTERIA - AL2990KLUSB

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2990KLUSB COP. A CERNIERA,SIMB. CARICABATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Aluminium

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377164062

Codice prodotto

UEKAL2990KLUSB

Cod. produttore

AL2990KLUSB

Produttore

UEK

Numero di unità:

1

Colore:

Aluminium

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Con coperchio a cerniera:

sì

Larghezza:

70 mm

Trattamento antibatterico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

70 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Profondità:

18 mm

con simbolo "caricabatteria" per caricabatteria USB n. art.: USB 15 CA WW, USB 15 CA SW, USB PD60 C WW, USB PD60 C SW inclusa mascherina

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT