pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2983 PLACCA 3 MODULI, ALLUMINIO - AL2983

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL2983 PLACCA 3 MODULI, ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Aluminium

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377190054

Codice prodotto

UEKAL2983

Cod. produttore

AL2983

Produttore

UEK

Numero di unità:

3

Colore:

Aluminium

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

3

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP21

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

81 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

223 mm

Protezione della superficie:

Anodizzato

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

70 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

56 mm

Altezza della parte incassata:

70 mm

Placca 3 moduli, alluminio per combinazione orizzontale e verticale Con la flangia di tenuta (n.art. 551 WU) si ottiene il grado di protezione IP44. Materiale: alluminio AlMg1 Dimensioni (L x A x P): 81 x 223 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT