pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKAC583GLBLGR PLACCA IN VETRO 3 MODULI, A CREATION, - AC583GLBLGR

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKAC583GLBLGR PLACCA IN VETRO 3 MODULI, A CREATION,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - grau

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011377026797

Codice prodotto

UEKAC583GLBLGR

Cod. produttore

AC583GLBLGR

Produttore

UEK

Numero di unità:

3

Colore:

grau

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

3

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

84 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

226 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

55 mm

Profondità:

10 mm

Diametro del foro (apertura):

52 mm

Altezza della parte incassata:

55 mm

Placca in vetro 3 moduli, grigio-blu per combinazione orizzontale e verticale per serie A IP20 Materiale: vetro Dimensioni (L x A x P): 84 x 226 mm

Un prodotto EURO UNITECH ELEKT

Scopri la serie EURO UNITECH ELEKT